Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/161-12K Aluminum profile with flat opal PC cover - 2m - Accessories included - JO380/161-12K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443646551

Artikelnummer

ALPJO380/161-12K

Herstellernummer

JO380/161-12K

Hersteller

ALP

** Caratteristiche generali **Kit composto da:-n. 1 profilo di alluminio da 2m,-n. 1 copertura da 2m-n. 2 terminali di chiusura in plastica-n. 4 graffette di fissaggio** Caratteristiche Elettriche **Potenza dissipabile (35°C): 23W/m** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza profilo: 2mLarghezza: 52.28mmLarghezza interna: 12.2mmAltezza: 8.08mmPeso alluminio al metro: 150g/mPeso cover al metro: 31g/mGrado di protezione: IP20Materiale corpo: Alluminio anodizzatoColore corpo: NaturaleDiffusore: Policarbonato opaco** Attenzione **Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.Il profilo illustrato non é compatibile con dimmer metal touch JO-CONTR-014.Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.Il montaggio della copertura plastica deve essere effettuata a scorrimento.