ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/108-12K Profilo in alluminio grezzo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori Inclusi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443663268
Artikelnummer
ALPJO380/108-12K
Herstellernummer
JO380/108-12K
Hersteller
ALP
** Caratteristiche generali **Kit composto da:-n. 1 profilo di alluminio da 2m,-n. 1 copertura da 2m-n. 2 terminali di chiusura in plastica-n. 4 graffette di fissaggioOffre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.La copertura opaca è realizzata tramite un profilo in policarbonato per offrire la massima diffusione della luce.** Caratteristiche Elettriche **Potenza dissipabile (35°C): 40W/m** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza profilo: 2mLarghezza: 35mmLarghezza interna: 30.5mmAltezza: 35mmGrado di protezione: IP20Materiale corpo: AlluminioColore corpo: NaturaleDiffusore: Policarbonato opaco** Attenzione **La copertura in Policarbonato (PC) è più sensibile alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in PMMA.Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.