Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/102B-12P Recessed white painted aluminum profile with flat opal PC cover - 2m

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443641938

Artikelnummer

ALPJO380/102B-12P

Herstellernummer

JO380/102B-12P

Hersteller

ALP

** Caratteristiche generali **Composto da:-n. 1 profilo di alluminio-n. 1 copertura** Caratteristiche Elettriche **Potenza dissipabile (35°C): 15W/m** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza profilo: 2mLarghezza: 18.4mmLarghezza interna: 12mmAltezza: 9.6mmGrado di protezione: IP20Materiale corpo: Alluminio verniciatoColore corpo: BiancoDiffusore: Policarbonato opaco** Attenzione **La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in Policarbonato (PC).Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamentiderivati da un uso inappropriato del profilo.