ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/086N-62K Profilo in alluminio verniciato nero con copertura in PMMA nera piana - 2m - Accessori inclusi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
8017443654723
Artikelnummer
ALPJO380/086N-62K
Herstellernummer
JO380/086N-62K
Hersteller
ALP
** Caratteristiche generali **Kit composto da:-n. 1 profilo di alluminio da 2m,-n. 1 copertura da 2m-n. 2 terminali di chiusura in plastica-n. 4 graffette di fissaggio** Caratteristiche Elettriche **Potenza dissipabile (35°C): 19W/m** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza profilo: 2mLarghezza: 18.4mmLarghezza interna: 12.4mmAltezza: 13mmGrado di protezione: IP20Materiale corpo: Alluminio verniciatoColore corpo: NeroDiffusore: PMMA nero** Attenzione **La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in Policarbonato (PC).Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.