Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO363101210R Striscia Led COB - 10W/m - 12Vdc - Rosso - JO363101210R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443681422

Artikelnummer

ALPJO363101210R

Herstellernummer

JO363101210R

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali **Applicazione: DecorativaNumero cicli di accensione: 10000 cicliTipo nastro: MonocoloreColore Supporto: BiancoTipo di led: COBn. Led al metro: 480 led/mLunghezza max in cascata: 5mRischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: RossoFlusso: 150lmLunghezza d'onda: 624nmWarm-up (60%): 0.1s** Caratteristiche Elettriche **Tens. funzionamento DC: 12VdcAlimentatore: Esterno (non incluso)** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza nastro: 5mLunghezza taglio minima: 25mmSpessore: 2.6mmFissaggio: Biadesivo 3MGrado di protezione: IP65Tipo di protezione: ResinaConnessioni: Cavo libero** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C