Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO35038246NW Led strip 224 Led/m 5630 - 24Vdc - 38W/m - Natural white - JO35038246NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443645226

Artikelnummer

ALPJO35038246NW

Herstellernummer

JO35038246NW

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali **Applicazione: Per illuminazioneTempo di vita L70B50: 20000hNumero cicli di accensione: 10000 cicliFattore di sopravvivenza: 0.9Tipo nastro: MonocoloreColore Supporto: BiancoTipo di led: smd 5630n. Led al metro: 224 led/mLunghezza max in cascata: 5mRischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco naturaleFlusso Nastro Led: 6600lm/mFlusso @ 50cm: 3298lmCRI: 80Angolo di emissione: 120°Warm-up (60%): 0.1sFattore mantenimento flusso: 0.96Uniformità colore (SDCM): 6** Caratteristiche Elettriche **Classe energetica: CPotenza Nastro Led: 38W/mPotenza 50cm: 19WPotenza unità minima: 1.3566WTens. funzionamento DC: 24VdcDimmerabile: siAlimentatore: Esterno (non incluso)** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 4000K** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza nastro: 5mN. Led/taglio: 8Lunghezza taglio minima: 35.7mmLarghezza: 5000mmSpessore: 1.3mmAltezza: 10mmFissaggio: Biadesivo 3MGrado di protezione: IP20Tipo di protezione: NessunoConnessioni: Cavo libero** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C