Startseite
Neu

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO3501441255WW NAS.LED5m 60L/m 5050 12V 14.4W/m BC IP20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443627055

Artikelnummer

ALPJO3501441255WW

Herstellernummer

JO3501441255WW

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita L70B50: 20000h
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Rame
Tipo di led: smd 5050
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso Nastro Led: 1152lm/m
CRI: 90
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Potenza unità minima: 0.72W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 2700K

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 3
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 2.2mm
Dimensioni: 5m x 10mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni:Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C