Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPDR350-20 Power supply at constant current for Led 20W - 350mA - 1-10V Dimmable - Din rail - DR350-20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443608429

Artikelnummer

ALPDR350-20

Herstellernummer

DR350-20

Hersteller

ALP

Montaggio DINDimmerabile con controllo 1-10V** Caratteristiche Generali **Tipo regolazione: CCClasse isolamento: IICorrezione PF: Con PFCDimmerabile: siDimmerazione: 1-10VGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50HzFattore di potenza: >0.9Potenza: 20WCorrente d'uscita: 350mATensione d'uscita: 25 - 56Vn. led serie: 8-16Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 62 x 36 x 82mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: BiancoConnessioni: morsetti a vite** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -20/45°CTemperatura involucro: 80°CNota ingresso 1-10V- Non connesso (circuito aperto): uscita 100%- Corto circuito oppure valore 0-1V: uscita 10%