Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT500/T Trasmettitore IR per HDMI®

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443609969

Artikelnummer

ALPCT500/T

Herstellernummer

CT500/T

Hersteller

ALP

Grazie all'innovativa tecnologia IR over HDMI questi accessori consentono di implementare il trasporto del segnale IR (infrarosso) dei telecomandi all'interno dell'impianto attraverso i cavi HDMI stessi. Questi accessori devono essere utilizzati solo coni dispositivi (matrici, distributori ed extender) compatibili.In questo modo sarà possibile controllare le funzioni delle sorgenti (ad esempio la funzione Play, Pausa, Stop) tramite il telecomando originale della sorgente e di selezionare la sorgente desiderata tramite il telecomando del dispositivo (matrice oppure distributore) in dotazione.** Caratteristiche **Tipologia: TrasmettitoreTopologia collegamento: 1:1** CT500/T - Trasmettitore IR **Trasmettitore IR - Emette il segnale infrarosso ricevuto tramite il connettore Jack 3,5mmLunghezza cavo: 1,5m** Possibile collegamento (vedi disegno) **- Connettere l'adattatore CT500/A al televisore e al ricevitore IR CT500/R;- collegare un secondo adattatore CT500/A al Lettore DVD e al trasmettitoreIR CT500/T;- tramite il cavo HDMI connettere i due adattatori.Il segnale del telecomando puntato verso il CT500/R sarà ri-trasmesso dal CT500/T posto vicino al lettore DVD.E' inoltre possibile utilizzare i prodotti CT500/A, CT500/T e CT500/R in combinazione con alcuni switch, distributori e matrici che supportano la trasmissione del segnale IR sui cavi HDMI.Di seguito sono riportati i prodotti compatibili.** Elenco articoli compatibili con CT500/T e CT500/R: **CT304/5CT308/5CT322/5CT378/5RCT378/5TCT378/5DCCT385/5CT386/5Attenzione:Il sistema funziona solo con cavi HDMI passivi.Non funziona con cavi HDMI attivi.