Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT384/9 HDMI® matrix, 4 in - 4 out 4K@60Hz - With Scaler - HDR - ARC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443662667

Artikelnummer

ALPCT384/9

Herstellernummer

CT384/9

Hersteller

ALP

La matrice HDMI® CT384/9 permette la connessione di 4 sorgenti HDMI® a 4 uscite video come TV o monitor permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita.La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi e uscite può essere effettuata tramite tasti meccanici oppure tramite il telecomando fornito in dotazione.** ATTENZIONE ** : la matrice è dotata di funzione scaler permette quindi la riduzione automatica della risoluzione da 4K a 1080p.Supporta larghezza di banda video 18Gbps** Specifiche **- Funzione scaler da 4K a 1080p- Supporto HDR, HDR10, HDR10+ e Dolby Vision- Dimensioni 220x205x19mm- Peso 535g- Consumo 11,1W** Specifiche HDMI® **- Conforme HDCP 2.2- 4K@60Hz YUV 4:4:4- Spazio colore RGB, YCbCr, YUV- Supporto Audio LPCM2.1ch, LPCM5.1ch, LPCM7.1ch, Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio** Caratteristiche **Ingresso: 4 HDMI®Uscita: 4 HDMI®Compatibile 3D: siCompatibile 4K: siProfondità colore: 12bit/canaleRisoluzione massima: 4Kx2K@60HzFunzioni aggiuntive: Scaler, IR** Contenuto confezione **1x Matrice HDMI®1x Telecomando IR1x Alimentatore 12Vdc 2,5A** Down scaling: ** Solo il formato video HDMI® 4K@30/50/60Hz (spazio colore YUV 4:4:4 oppure 4:2:0) può essere scalato a 1080p@30/50/60Hz. Lo scaler non supporta il down scaling di segnali con spazio colore RGB.** Nota: ** in modalità SCALER, la matrice non permette la gestione dell’HDR.La matrice trasferisce in uscita l'HDR solo a patto che tutte le TV connesse siano 4K e che entrambe supportino l'HDR. Attenzione: spesso l'HDR deve essere abilitato nel menù di configurazione della TV.