Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT384/7 HDMI® matrix, 4 in - 2 out 4K@60Hz - With Scaler - HDR - ARC - CT384/7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443653078

Artikelnummer

ALPCT384/7

Herstellernummer

CT384/7

Hersteller

ALP

La matrice HDMI® CT384/7 permette la connessione di 4 sorgenti HDMI® a 2 uscite video come TV o monitor permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita.La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi e uscite può essere effettuata tramite tasti meccanici oppure tramite il telecomando fornito in dotazione.** ATTENZIONE ** : la matrice è dotata di funzione scaler permette quindi la riduzione automatica della risoluzione da 4K a 1080p.** Specifiche **- Canali selezionabili tramite pulsanti o telecomando- Consumo: 5W max** Specifiche HDMI® **- Supporto HDR (High Dynamic Range)- Conforme HDCP 2.2- 4K@60Hz YUV 4:4:4- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC- Deep Color- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit- Supporto ARC (Audio Return Channel)- Supporto DVD Audio- Supporto Super Audio CD- Compatibile Dolby TrueHD- Compatibile DTS HD Master Audio- Auto lip-sync- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)- Dimensioni 210x66x26,5mm** Caratteristiche **Ingresso: 4 HDMI®Uscita: 2 HDMI®|Audio L/R|TosLink®Compatibile 3D: siCompatibile 4K: siProfondità colore: 12bit/canaleRisoluzione massima: 4Kx2K@60HzFunzioni aggiuntive: Scaler, HDR, IR, ARC** Contenuto confezione **1x Matrice HDMI®1x Telecomando IR con batteria CR20251x Alimentatore 12Vdc 1A - 5,5x2,1 Positivo centrale** Down scaling: ** Solo il formato video HDMI® 4K@30/50/60Hz (spazio colore YUV 4:4:4 oppure 4:2:0) può essere scalato a 1080p@30/50/60Hz. Lo scaler non supporta il down scaling di segnali con spazio colore RGB.** Nota: ** in modalità SCALER, la matrice non permette la gestione dell’HDR.La matrice trasferisce in uscita l'HDR solo a patto che tutte le TV connesse siano 4K e che entrambe supportino l'HDR. Attenzione: spesso l'HDR deve essere abilitato nel menù di configurazione della TV.