ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT375/9/2 HDMI extender -1080p - IR - Loop-Out - Over IP (1:N) - CAT.6 - 100 m - CT375/9/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443677791
Artikelnummer
ALPCT375/9/2
Herstellernummer
CT375/9/2
Hersteller
ALP
L'extender CT375/9/2 é adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo CAT.6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.Questo extender HDMI consente di inviare un segnale 1080p FullHD e il segnale IR tramite una rete LAN pre-esistente basata su switch Gigabit.Questi dispositivi possono funzionare in due modalità:- come extender punto a punto collegando un trasmettitore e ricevitore direttamente (Soluzione 1:1)- come sistema di distribuzione punto a multi-punto cioè da un trasmettitore a più ricevitori (Soluzione 1:N).** Specifiche **- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX- Bandwidth (Mbps) TX:18Mbps RX:18Mbps- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B- Ripetizione locale segnale HDMI- Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz- Distanza di trasmissione del segnale:- Max 100m, distanza massima definita dallo standard ethernet 1000Base-T- Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz** Caratteristiche **Tipologia: Trasmettitore+RicevitoreTecnologia trasmissione: Over IP (LAN)Tipo Extender: HDMI®Distanza Extender: 100mCompatibile 3D: noCompatibile 4K: noTopologia collegamento: 1:NProfondità colore: 12bit/canaleFunzioni aggiuntive: IR, Loop-Out** Connessioni **Trasmettitore- Connettore HDMI - Ingresso- Connettore HDMI - Uscita- Connettore RJ45- Connettore Jack 3.5 - Uscita IRRicevitore- Connettore HDMI - Uscita- Connettore RJ45- Connettore Jack 3.5 - Ingresso IR** Attenzione **- Per il corretto funzionamento degli extender lo switch Gigabit Ethernet deve supportare il multicast IGMP.- Lo switch può non prevedere la funzione IGMP solo se questo viene dedicato al collegamento dei soli extender di cui al massimo un trasmettitore.- Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili.- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto** Contenuto confezione **1x Trasmettitore1x Ricevitore2x Alimentatori 5Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)1x Cavetto ricevitore IR1x Cavetto trasmettitore IR** Attenzione **Prodotto non compatibile con CT375/9 e CT375/9R




