Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT373/9/2 Extender HDMI® - 4K UHD@30Hz 40m (1080p 70m)- IR - Cat.5e/6 - - CT373/9/2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443675889

Artikelnummer

ALPCT373/9/2

Herstellernummer

CT373/9/2

Hersteller

ALP

L'extender CT373/9/2 é adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo Cat.6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.** Specifiche **- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto-Risoluzioni supportate:800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x960, 1366x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1080, 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@24/25/30/50/60Hz, 3840x2160@24/25/30Hz- Distanza di trasmissione delsegnale:- max 70m (1080p@60Hz)- max 40m (3840@30Hz)utilizzando cavo Cat.5e/Cat.6 AWG24.- Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz** Caratteristiche **Tipologia: Trasmettitore+RicevitoreTecnologia trasmissione: Standard 1xCat. 5e/6Tipo Extender: HDMI®Distanza Extender: 70mCompatibile 3D: siCompatibile 4K: siTopologia collegamento: 1:1Profondità colore: 8bit/canaleRisoluzione massima: 3840x2160@30HzFunzioni aggiuntive: IR, HDR** Specifiche HDMI **- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)- Larghezza di banda fino a 10.2Gbps totali** Connessioni **Trasmettitore- Connettore HDMI (Ingresso)- Connettore RJ45- Connettore Jack 3,5mm - Uscita IRRicevitore- Connettore HDMI (Uscita)- Connettore RJ45- Connettore Jack 3,5mm - Ingresso IR** Contenuto confezione **1x Trasmettitore1x Ricevitore2x Alimentatori 5Vdc 500mA (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)1x Cavetto ricevitore IR1x Cavetto trasmettitore IR