Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT373/9/1 HDMI Extender- 1080p - 3D - IR - Loop-Out - PoE - EDID - CAT.6 cable - 50m

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443665767

Artikelnummer

ALPCT373/9/1

Herstellernummer

CT373/9/1

Hersteller

ALP

L'extender CT373/9/1 é adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo Cat.5e/6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms,applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.Oltre al segnale HDMI è in grado di trasportare il segnale IR dal ricevitore al trasmettitore e viceversa.** Specifiche **- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX- Estensione su singolo cavo Cat.5e/6 IEEE-568B- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto- Risoluzioni supportate:480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz, 1080p@50/60Hz- Distanza di trasmissione del segnale:- max 50m (480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz)- max 30m (1080p@60Hz 8bit)utilizzando cavo Cat.5e/Cat.6 AWG24.- Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz** Caratteristiche **Tipologia: Trasmettitore+RicevitoreTecnologia trasmissione: Standard 1xCat. 5e/6Tipo Extender: HDMI®Distanza Extender: 50mCompatibile 3D: siCompatibile 4K: noTopologia collegamento: 1:1Profondità colore: 8bit/canaleRisoluzione massima: 1080p@60HzFunzioni aggiuntive: IR, PoE, Loop-Out** Specifiche HDMI **- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)- Larghezza di banda fino a 10.2Gbps totali** Connessioni **Trasmettitore- Connettore HDMI (Ingresso)- Connettore HDMI (Uscita)- Connettore RJ45- Connettore Jack 3,5mm - Uscita IRRicevitore- Connettore HDMI (Uscita)- Connettore RJ45- Connettore Jack 3,5mm - Ingresso IR** Contenuto confezione **1x Trasmettitore1x Ricevitore1x Alimentatori 5Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)1x Cavetto ricevitore IR1x Cavetto trasmettitore IR