Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT302/VGA/6 VGA splitter, 1 in - 2 out - CT302/VGA/6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443630390

Artikelnummer

ALPCT302/VGA/6

Herstellernummer

CT302/VGA/6

Hersteller

ALP

Il distributore CT302/VGA/6 è la soluzione ideale per la distribuzione del segnale VGA. Il distributore (splitter) di segnale CT302/VGA/6 suddivide l’ingresso VGA e il segnale audio/stereo in 2 uscite per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite simultaneamente. Tutte le due uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.** Specifiche **- Connette una sorgente VGA fino a 2 display VGA simultaneamente.- Distanza di trasmissione del segnale:- max 15m (1920x1200)- Risoluzioni: 1080p/1920x1200** Caratteristiche **Ingresso: 1 VGA|Audio analogicoUscita: 2 VGA|Audio analogicoCompatibile 3D: noCompatibile 4K: noRisoluzione massima: 1920x1200** Contenuto confezione **1x Distributore di segnale1x Alimentatore 5Vdc 1A (connettore 5,5-2,1mm positivo centrale)