Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT200 HDMI® Switch, 4 in - 1 out - CT200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443558151

Artikelnummer

ALPCT200

Herstellernummer

CT200

Hersteller

ALP

Il commutatore CT200 permette il collegamento di 4 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante o attraverso il telecomando in dotazione.Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato.Facile da installare e facile da usare.** Specifiche **- Funzionamento automatico- Comando manuale mediante tasti frontali o con telecomando- Supporta input ad alta definizione: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p conforme HDCP** Caratteristiche **Ingresso: 4 HDMI®Uscita: 1 HDMI®Compatibile 3D: noCompatibile 4K: noInterfaccia di controllo: Tasti fisici, Telecomando** Caratteristiche Elettriche **Tipo Alimentazione: Alimentatore** Installazione **Montaggio: Desktop** Attenzione **Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI.Accessori CT500 non compatibili.** Contenuto confezione **1x Commutatore1x Alimentatore1x Telecomando