ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCK-110 130,000 RPM Cordless Portable Air Blower with Interchangeable Nozzles - CK-110
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8017443691926
Artikelnummer
ALPCK-110
Herstellernummer
CK-110
Hersteller
ALP
Farbe:
schwarz
Il soffiatore TORNADO CK-110 è la soluzione ideale per la pulizia fai-da-te, progettato per offrire prestazioni elevate in un formato compatto e portatile. Dotato di un motore potente da 130.000 RPM, questo soffiatore garantisce un getto daria precisoe potente per rimuovere polvere e detriti da superfici difficili da raggiungere. Batteria al litio a lunga durata. Ricarica rapida e pratica: equipaggiato con una porta USB tipo-C da 2A 10W, completo di quattro indicatori luminosi led per monitorare lo stato della batteria.
Tre livelli di potenza: la velocità del getto daria (SPEED) è regolabile mediante pulsante per adattarsi alle diverse esigenze di pulizia.
Design ergonomico: leggero e facile da maneggiare, è perfetto per luso quotidiano su dispositivi elettronici, apparecchiature industriali, strumenti fai-da-te e molto altro.
Caratteristiche Generali
Utilizzo: Consumer, Prosumer
Caratteristica: Flusso elevato
Velocità di rotazione: 130000RPM
Potenza di soffiaggio: 30 g (1° livello) - 130 g (2° livello) - 200 g (3° livello)
Rumorosità: 85.9dB
Tipo ventola: Portatile
Grado Protezione: IP20
Design: Ventola non-rimovibile
Inclusi in confezione: 2 Ugelli, Soffiatore, Manuale utente, Laccetto, Cavo USB da tipo-A a tipo-C, 50cm
Caratteristiche Elettriche
Tipo tensione: DC
Potenza: 180W
Protezioni: scarica eccessiva
Tipo alimentazione: Batteria integrata ioni di litio da 3000 mAh 7,4 V (2x 21700)
Batterie incluse: Batterie incluse
Autonomia: 100 min (1° livello) - 20 min (2° livello) - 10 min (3° livello
Tempo di carica: 3h
Tensione di carica: 5V
Corrente di carica: 2A
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 162 x 99 x 43mm
Colore: Nero
Connessioni: USB tipo-C
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/50°C
Temperatura di stoccaggio: -25/70°C
Applicazioni
Il soffiatore TORNADO è perfetto per rimuovere polvere da computer, tastiere, lenti di fotocamere, apparecchiature delicate o per soffiare via detriti durante i lavori di manutenzione industriale.


