Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCK-001 150 ml solution with microfibre cloth - CK-001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443651609

Artikelnummer

ALPCK-001

Herstellernummer

CK-001

Hersteller

ALP

Speciale soluzione (150ml) in grado di rimuovere efficacemente aloni, impronte, sporco e grasso, lasciando lo schermo perfettamente pulito.Il panno in microfibra (17 x 17 cm) consente una maggiore pulizia rispetto ad un normale panno, assicurando di non graffiare o danneggiare lo schermo.Ideale per la pulizia degli schermi di TV LCD o Plasma, dei monitor per PC e degli schermi LCD di altre apparecchiature elettroniche.** Caratteristiche Generali **Utilizzo: PuliziaFormato: SprayAdatto per: DisplayApplicazione tramite: Panno in microfibraAccessori inclusi: Panno in microfibra** Caratteristiche Meccaniche **Volume: 150