Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCB200-008 Battery charger 2/3,6/7,2A 12/24V 5-144Ah LiFePO4 - smart 9 phases - IP65 - PROCHARGE series - CB200-008

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443686953

Artikelnummer

ALPCB200-008

Herstellernummer

CB200-008

Hersteller

ALP

Il caricabatterie serie Procharge è un dispositivo intelligente progettato per caricare batterie PB - AGM - GEL - LiFePO4 a 9 fasi di carica con il semplice tocco di un pulsante.Tutte le fasi sono controllate da un microprocessore per caricare le batterie di motociclette, automobili e camion che rileva le condizioni della batteria per fornire la giusta corrente e tensione alla batteria (caratteristica di carica) e che darà il miglior effetto sulla carica e garantirà la massima durata della batteria.L’ampio display retroilluminato visualizza una serie di funzioni di sicurezza, tra cui l'inversione di polarità e la protezione da cortocircuito, mantengono al sicuro sia l'utente che il veicolo.** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: desktopClasse isolamento: IIAdatto per batterie: Piombo AGM, GEL, Litio LifePO4Grado Protezione: IP65** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 220‑240VacFrequenza: 50HzCorrente d'uscita: 2000 - 7200mATensione d'uscita: 12 - 24VProtezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 91.5 x 59.5 x 211.6mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnettori: Pinze, Occhielli** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/40°C** Caratteristiche tecniche **- Tensione di ingresso: 220-240Vac- Frequenza tensione ingresso: 50Hz- Consumo energetico standby: ≦2.0W- Massima potenza in ingresso: ≦150W- Massima corrente in ingresso: ≦1.4A- Corrente di autoscarica: ≦1mA- Efficienza: >78%- Display: LCD retroilluminato- Indicatori di stato: Ricarica / Guasto- Tipo di batteria:STD: Batterie Piombo SLA (Sealed Lead Acid)AGM: Batterie Piombo AGM (Absorbed Glass Mat)GEL: Batterie Piombo con elettrolita GELLi: Batterie Litio Ferro Fosfato LiFePO4- Tensione nominale: 12V / 24V (Piombo) 12.8 / 25.6V (LiFePO4)- Selezione tensione: Manuale- Corrente di carica:STD/GEL:14.4Vdc 2A/7.2A, 28.8Vdc 2A/3.6AAGM*: 14.7Vdc 2A/7.2A, 29.4dc 2A/3.6ALI: 14.5Vdc 2A/7.2A, 29Vdc 2A/3.6ARECON AGM*:14.7Vdc 7.2ASUPPLY 13.8Vdc 5A max- Capacità manutenzione Batterie Pb :C.MIN 5Ah - C. MAX (Carica) 144AhC.MIN 5Ah - C.MAX (Mantenimento) 225Ah- Capacità manutenzione Batterie Li :C.MIN 2Ah - C. MAX (Carica) 144AhC.MIN 2Ah - C.MAX (Mantenimento) 225Ah- Tipo / Capacità batteria:Chimica LI - Corrente 2A - Capacità carica 2-40Ah min-max - Capacità mantenimento 2-90Ah min-maxChimica LI - Corrente 3,6A - Capacità carica 3,6-108Ah min-max - Capacità mantenimento 3,6-162Ah min-maxChimica LI - Corrente 7,2A - Capacità carica 7,2-144Ah min-max - Capacità mantenimento 7,2-225Ah min-maxChimica STD/AGM - Corrente 2A - Capacità carica 5-40Ah min-max - Capacità mantenimento 5-90Ah min-maxChimica STD/AGM - Corrente 3,6A - Capacità carica 18-108Ah min-max - Capacità mantenimento 18-162Ah min-maxChimica STD/AGM - Corrente 7,2A - Capacità carica 36-144Ah min-max - Capacità mantenimento 36-225Ah min-max- Pulsante selezione e carica:12V: STD 2A/7,2A, AGM* 2/7,2A, LI 2A/7,2A, RECON AGM*24V: STD 2A/3,6A, AGM* 2/3,6A, LI 2A/3,6ASUPPLY:13.8V/5A- Ricarica: 9 fasi smart (Inizializzazione - Desolfatazione - Avvio graduale - Carica principale - Assorbimento - Ricondizionamento - Analisi - Mantenimento - Caricata pulsata)- Modalità Alimentazione tampone: Sì (13,8Vdc fissi, max 5A)- Modalità Ricondizionamento: Sì (per batterie AGM)- Modalità Ricarica per Climi freddi: Sì (