ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPV12-14 Lead battery 12V 14Ah - AGM - BPV12-14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 14 Ah
Länge - 98 mm
Steckverbinder - Faston 6,35
Packung
1 ST
EAN
8017443637276
Artikelnummer
ALPBPV12-14
Herstellernummer
BPV12-14
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
14 Ah
Länge:
98 mm
Steckverbinder:
Faston 6,35
Breite:
151 mm
Höhe inkl. Pole:
101 mm
Gewicht:
4.2 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: Biciclette elettriche, Golf carsTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 14Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 98mm x 151mm x 101mmPeso: 4.2KgConnessioni: faston 6.3mm




