ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPU12-280W Batteria piombo VRLA 12V per UPS - 280W/cel x 6 = 1680W - BPU12-280W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 75 Ah
Länge - 260 mm
Breite - 169 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443690110
Artikelnummer
ALPBPU12-280W
Herstellernummer
BPU12-280W
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
75 Ah
Länge:
260 mm
Breite:
169 mm
Höhe inkl. Pole:
218 mm
Gewicht:
24.5 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 75AhPotenza (15min 1,67V/cella 25°C): 280WCorrente di carica massima: 22.5ACorrente di scarica massima: 750A** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 260mm x 169mm x 211mmPeso: 24.5Kg ± 5%Connessioni: a viteMateriale contenitore: UL94 V0Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°CTemperatura di lavoro: 0 / 50°C





