ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPU12-22BW Batteria piombo VRLA 12V per UPS - 22W/cel x 6 = 132W - BPU12-22BW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 5.5 Ah
Länge - 151 mm
Steckverbinder - Faston 4,8
Packung
1 ST
EAN
8017443690097
Artikelnummer
ALPBPU12-22BW
Herstellernummer
BPU12-22BW
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
5.5 Ah
Länge:
151 mm
Steckverbinder:
Faston 4,8
Breite:
50 mm
Höhe inkl. Pole:
95 mm
Gewicht:
1.75 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 5.5AhPotenza (15min 1,67V/cella 25°C): 22WCorrente di carica massima: 1.65ACorrente di scarica massima: 55A** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 151mm x 50mm x 95mmPeso: 1.75Kg ± 5%Connessioni: faston 4.8mmMateriale contenitore: UL94 V0Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°CTemperatura di lavoro: 0 / 50°C