Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPL12-2 Lead battery 12V 2Ah - AGM - BPL12-2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 2 Ah

  • Länge - 35 mm

  • Steckverbinder - Faston 4,8

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443648036

Artikelnummer

ALPBPL12-2

Herstellernummer

BPL12-2

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

2 Ah

Länge:

35 mm

Steckverbinder:

Faston 4,8

Breite:

178 mm

Höhe inkl. Pole:

67 mm

Gewicht:

0.78 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 2Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 35mm x 178mm x 67mmPeso: 0.78KgConnessioni: faston 4.8mm