Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPL12-18 Lead battery 12V 18Ah - AGM - BPL12-18

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 18 Ah

  • Länge - 181 mm

  • Steckverbinder - Buchseneinsatz M5

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443654266

Artikelnummer

ALPBPL12-18

Herstellernummer

BPL12-18

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

18 Ah

Länge:

181 mm

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M5

Breite:

77 mm

Höhe inkl. Pole:

167 mm

Gewicht:

4.2 kg

** Caratteristiche Generali **Tecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 18Ah** Caratteristiche Meccaniche **Interasse contatti (C): 155mmDimensioni: 181mm x 77mm x 167mmPeso: 4.2KgConnessioni: a vite M5