ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPG12-200 Lead battery 12V 200Ah - GEL - BPG12-200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, Gel)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 200 Ah
Länge - 240 mm
Steckverbinder - Buchseneinsatz M8
Packung
1 ST
EAN
8017443578531
Artikelnummer
ALPBPG12-200
Herstellernummer
BPG12-200
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, Gel)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
200 Ah
Länge:
240 mm
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M8
Breite:
522 mm
Höhe inkl. Pole:
223 mm
Gewicht:
61.5 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPSTecnologia: Piombo Gel** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 200Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 240mm x 522mm x223mmPeso: 61.5KgConnessioni: a vite M8




