Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-80 Batteria al piombo 12V 80Ah - AGM - BP12-80

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 80 Ah

  • Länge - 169 mm

  • Steckverbinder - Buchseneinsatz M6

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443682313

Artikelnummer

ALPBP12-80

Herstellernummer

BP12-80

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

80 Ah

Länge:

169 mm

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M6

Breite:

260 mm

Höhe inkl. Pole:

216 mm

Gewicht:

22.5 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 80Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 169mm x 260mm x 216mmPeso: 22.5KgConnessioni: a vite M6