ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-7.2 Lead battery 12V 7,2Ah - AGM - BP12-7.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 7.2 Ah
Länge - 66 mm
Steckverbinder - Faston 4,8
Packung
1 ST
EAN
8017443651524
Artikelnummer
ALPBP12-7.2
Herstellernummer
BP12-7.2
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
7.2 Ah
Länge:
66 mm
Steckverbinder:
Faston 4,8
Breite:
150 mm
Höhe inkl. Pole:
95 mm
Gewicht:
2.15 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPS, Impianti di allarme, Sistemi fotovoltaici ad isolaTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 7.2AhCorrente di carica massima: 2.1ATensione di carica stand-by: 13.8VTensione di carica uso ciclico: 14.5VCorrente di scarica massima: 70A @ 5sCorrente di scarica raccomandata: 0.7AProf.di scarica raccomandata: 90%** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 66mm x 150mm x 95mmPeso: 2.15Kg ± 5%Grado di protezione: IP20Connessioni: faston 4.8mmMateriale contenitore: ABS UL94-HBTemperatura di immagazzinamento: -20 / 60°CTemperatura di lavoro: 0 / 50°CUmidità: 40 / 80%




