ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-7.0/6.3 Lead acid battery 12V 7,0Ah - AGM - BP12-7.0/6.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 7 Ah
Länge - 65 mm
Steckverbinder - Faston 6,35
Packung
1 ST
EAN
8017443651517
Artikelnummer
ALPBP12-7.0/6.3
Herstellernummer
BP12-7.0/6.3
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
7 Ah
Länge:
65 mm
Steckverbinder:
Faston 6,35
Breite:
151.5 mm
Höhe inkl. Pole:
95 mm
Gewicht:
2 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 7Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 65mm x 151.5mm x 95mmPeso: 2KgConnessioni: faston 6.3mm




