ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-55 Lead battery 12V 55Ah - AGM - BP12-55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 55 Ah
Länge - 229 mm
Steckverbinder - Buchseneinsatz M6
Packung
1 ST
EAN
8017443635586
Artikelnummer
ALPBP12-55
Herstellernummer
BP12-55
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
55 Ah
Länge:
229 mm
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M6
Breite:
138 mm
Höhe inkl. Pole:
210 mm
Gewicht:
16.3 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 55Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 229mm x 138mm x 210mmPeso: 16.3KgConnessioni: a vite M6





