ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-5.1 Batteria al piombo 12V 5Ah - AGM - BP12-5.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 5 Ah
Länge - 90 mm
Steckverbinder - Faston 4,8
Packung
1 ST
EAN
8017443682306
Artikelnummer
ALPBP12-5.1
Herstellernummer
BP12-5.1
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
5 Ah
Länge:
90 mm
Steckverbinder:
Faston 4,8
Breite:
70 mm
Höhe inkl. Pole:
107 mm
Gewicht:
1.62 kg
** Caratteristiche Generali **Tecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 5Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 90mm x 70mm x 107mmPeso: 1.65KgConnessioni: faston 4.8mm