ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-5.0 Batteria al piombo 12V 5,0Ah - AGM - BP12-5.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 5 Ah
Länge - 52 mm
Steckverbinder - Faston 4,8
Packung
1 ST
EAN
8017443651494
Artikelnummer
ALPBP12-5.0
Herstellernummer
BP12-5.0
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
5 Ah
Länge:
52 mm
Steckverbinder:
Faston 4,8
Breite:
151.5 mm
Höhe inkl. Pole:
100 mm
Gewicht:
1.65 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 5Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 52mm x 151.5mm x 100mmPeso: 1.65KgConnessioni: faston 4.8mm




