Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-3.4 Lead battery 12V 3,4Ah - AGM - BP12-3.4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 3.4 Ah

  • Länge - 67 mm

  • Steckverbinder - Faston 4,8

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443651470

Artikelnummer

ALPBP12-3.4

Herstellernummer

BP12-3.4

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

3.4 Ah

Länge:

67 mm

Steckverbinder:

Faston 4,8

Breite:

135 mm

Höhe inkl. Pole:

66 mm

Gewicht:

1.3 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 3.4Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 67mm x 135mm x 66mmPeso: 1.3KgConnessioni: faston 4.8mm