ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-150 Lead battery 12V 150Ah - AGM - BP12-150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 150 Ah
Länge - 170 mm
Steckverbinder - Buchseneinsatz M8
Packung
1 ST
EAN
8017443563810
Artikelnummer
ALPBP12-150
Herstellernummer
BP12-150
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
150 Ah
Länge:
170 mm
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M8
Breite:
483 mm
Höhe inkl. Pole:
240 mm
Gewicht:
44 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 150Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 170mm x 483mm x 240mmPeso: 44KgConnessioni: a vite M8




