Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-12 Lead battery 12V 12Ah - AGM - BP12-12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 12 Ah

  • Länge - 98 mm

  • Steckverbinder - Faston 6,35

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443502123

Artikelnummer

ALPBP12-12

Herstellernummer

BP12-12

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

12 Ah

Länge:

98 mm

Steckverbinder:

Faston 6,35

Breite:

151 mm

Höhe inkl. Pole:

101 mm

Gewicht:

3.5 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 12Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 98mm x 151mm x 101mmPeso: 3.5KgConnessioni: faston 6.3mm