Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-100 Lead battery 12V 100Ah - AGM - BP12-100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 100 Ah

  • Länge - 172 mm

  • Steckverbinder - Buchseneinsatz M8

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443063563

Artikelnummer

ALPBP12-100

Herstellernummer

BP12-100

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

100 Ah

Länge:

172 mm

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M8

Breite:

328 mm

Höhe inkl. Pole:

222 mm

Gewicht:

30 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 100Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 172mm x 328mm x 222mmPeso: 30KgConnessioni: a vite M8