Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-10 Lead battery 12V 10Ah - AGM - BP12-10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 10 Ah

  • Länge - 65 mm

  • Steckverbinder - Faston 4,8

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443611511

Artikelnummer

ALPBP12-10

Herstellernummer

BP12-10

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

10 Ah

Länge:

65 mm

Steckverbinder:

Faston 4,8

Breite:

151 mm

Höhe inkl. Pole:

94 mm

Gewicht:

2.5 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 10Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 65mm x 151mm x 94mmPeso: 2.5KgConnessioni: faston 4.8mm