ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP06-7 Lead battery 6V 7Ah - AGM - BP06-7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 6 V
Kapazität 20 h - 7 Ah
Länge - 34 mm
Steckverbinder - Faston 4,8
Packung
1 ST
EAN
8017443017887
Artikelnummer
ALPBP06-7
Herstellernummer
BP06-7
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
6 V
Kapazität 20 h:
7 Ah
Länge:
34 mm
Steckverbinder:
Faston 4,8
Breite:
151 mm
Höhe inkl. Pole:
100 mm
Gewicht:
1.1 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 6VCapacità: 7Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 34mm x 151mm x 100mmPeso: 1.1KgConnessioni: faston 4.8mm




