Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP06-12 Lead battery 6V12Ah - AGM - BP06-12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität 20 h - 12 Ah

  • Länge - 50 mm

  • Steckverbinder - Faston 4,8

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443506121

Artikelnummer

ALPBP06-12

Herstellernummer

BP06-12

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

6 V

Kapazität 20 h:

12 Ah

Länge:

50 mm

Steckverbinder:

Faston 4,8

Breite:

150 mm

Höhe inkl. Pole:

99 mm

Gewicht:

1.75 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 6VCapacità: 12Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 50mm x 150mm x 99mmPeso: 1.75KgConnessioni: faston 4.8mm