ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP04-3.0 Batteria al piombo 4V 3,0Ah - AGM - BP04-3.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 4 V
Kapazität 20 h - 3 Ah
Länge - 66 mm
Steckverbinder - Faston 4,8
Packung
1 ST
EAN
8017443675193
Artikelnummer
ALPBP04-3.0
Herstellernummer
BP04-3.0
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
4 V
Kapazität 20 h:
3 Ah
Länge:
66 mm
Steckverbinder:
Faston 4,8
Breite:
33 mm
Höhe inkl. Pole:
75 mm
Gewicht:
0.33 kg
** Caratteristiche Generali **Tecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 4VCapacità: 3Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 66mm x 33mm x 75mmPeso: 0.33KgConnessioni: faston 4.8mm