ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMSC-L2200 Ni-Mh battery SC - 1,2V 2200mAh - BMSC-L2200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 2200 mAh
Sonstige Bezeichnung - SC
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Länge - 42 mm
Packung
4 ST
EAN
8017443662513
Artikelnummer
ALPBMSC-L2200
Herstellernummer
BMSC-L2200
Hersteller
ALP
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
2200 mAh
Sonstige Bezeichnung:
SC
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
42 mm
** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: SCTecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR22C429Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 1.2VCapacità: 2200mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø22.1mm x 42mmConnessioni: lamelle