ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMD-S9000 Ni-Mh battery D - 1,2V 9000mAh - Standard

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 9000 mAh
IEC-Bezeichnung - HR20
Sonstige Bezeichnung - D
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Packung
4 ST
EAN
8017443664159
Artikelnummer
ALPBMD-S9000
Herstellernummer
BMD-S9000
Hersteller
ALP
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
9000 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR20
Sonstige Bezeichnung:
D
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: DTecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR20Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 1.2VCapacità: 9000mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø32.2mmConnessioni: standard