ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMD-L9000 Batteria Ni-Mh D - 1,2V 9000mAh - BMD-L9000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 9000 mAh
IEC-Bezeichnung - HR20
Sonstige Bezeichnung - D
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Packung
4 ST
EAN
8017443662551
Artikelnummer
ALPBMD-L9000
Herstellernummer
BMD-L9000
Hersteller
ALP
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
9000 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR20
Sonstige Bezeichnung:
D
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
61.4 mm
** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: DTecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR20Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 1.2VCapacità: 9000mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø32.2mm x 61.4mmConnessioni: lamelle




