Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMAAA-S800 Ni-Mh battery AAA - 1,2V 800mAh - BMAAA-S800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 800 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR03

  • Sonstige Bezeichnung - AAA

  • Anzahl der Zellen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443662414

Artikelnummer

ALPBMAAA-S800

Herstellernummer

BMAAA-S800

Hersteller

ALP

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

800 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR03

Sonstige Bezeichnung:

AAA

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

44.5 mm

** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: AAATecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR03N. celle: 1Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 1.2VCapacità: 800mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø10.2mm x 44.5mmConnessioni: standard