ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMAAA-S600 Batteria Ni-Mh AAA - 1,2V 600mAh - BMAAA-S600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 600 mAh
IEC-Bezeichnung - HR03
Sonstige Bezeichnung - AAA
Anzahl der Zellen - 1
Packung
10 ST
EAN
8017443662377
Artikelnummer
ALPBMAAA-S600
Herstellernummer
BMAAA-S600
Hersteller
ALP
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
600 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR03
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
44.5 mm
** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: AAATecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR03N. celle: 1Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 1.2VCapacità: 600mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø10.2mm x 44.5mmConnessioni: standard




