ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMAA-L2500 Ni-Mh battery AA - 1,2V 2500mAh - BMAA-L2500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 2500 mAh
IEC-Bezeichnung - HR6
Sonstige Bezeichnung - AA
Anzahl der Zellen - 1
Packung
10 ST
EAN
8017443664142
Artikelnummer
ALPBMAA-L2500
Herstellernummer
BMAA-L2500
Hersteller
ALP
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
2500 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
50.5 mm
** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: AATecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR6Codice Neda: 1.2H2N. celle: 1Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 1.2VCapacità: 2500mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø14.3mm x 50.5mmConnessioni: lamelle




