ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMA4-5-L1800 Batteria Ni-Mh 4/5 A - 1,2V 1800mAh - BMA4-5-L1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 1800 mAh
Anzahl der Zellen - 1
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Länge - 42 mm
Packung
10 ST
EAN
8017443662186
Artikelnummer
ALPBMA4-5-L1800
Herstellernummer
BMA4-5-L1800
Hersteller
ALP
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
1800 mAh
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
42 mm
** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: 4/5 ATecnologia: Ni-MhN. celle: 1Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 1.2VCapacità: 1800mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø16.8mm x 42mmConnessioni: lamelle




