ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM708-33 Ni-Mh battery 3,6V 250mAh - BM708-33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 250 mAh
Anzahl der Zellen - 3
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Länge - 18.9 mm
Packung
5 ST
EAN
8017443582545
Artikelnummer
ALPBM708-33
Herstellernummer
BM708-33
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
250 mAh
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
18.9 mm
** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: 3/250HTecnologia: Ni-MhN. celle: 3Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3.6VCapacità: 250mAh** Caratteristiche Meccaniche **Interasse contatti (C): 10mmDimensioni: ø25mm x 18.9mmConnessioni: pin per PCB




