ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM704-43 Batteria Ni-Mh 4,8V 80mAh - BM704-43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 4.8 V
Kapazität - 80 mAh
Anzahl der Zellen - 4
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Länge - 25.6 mm
Packung
5 ST
EAN
8017443582514
Artikelnummer
ALPBM704-43
Herstellernummer
BM704-43
Hersteller
ALP
Nennspannung:
4.8 V
Kapazität:
80 mAh
Anzahl der Zellen:
4
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
25.6 mm
** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: 4/80HTecnologia: Ni-MhN. celle: 4Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 4.8VCapacità: 80mAh** Caratteristiche Meccaniche **Interasse contatti (C): 10mmDimensioni: ø15.8mm x 25.6mmConnessioni: pin per PCB




