Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM704-23 Ni-Mh battery - 2,4V 80mAh - BM704-23

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 2.4 V

  • Kapazität - 80 mAh

  • Anzahl der Zellen - 2

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

  • Länge - 11.6 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443582491

Artikelnummer

ALPBM704-23

Herstellernummer

BM704-23

Hersteller

ALP

Nennspannung:

2.4 V

Kapazität:

80 mAh

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

11.6 mm

** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: 2/80HTecnologia: Ni-MhN. celle: 2Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 2.4VCapacità: 80mAh** Caratteristiche Meccaniche **Interasse contatti (C): 10mmDimensioni: ø15.8mm x 11.6mmConnessioni: pin per PCB