Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM684-2 Ni-Mh battery D - 3,6V 5000mAh - BM684-2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 5000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR20

  • Sonstige Bezeichnung - D

  • Anzahl der Zellen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443573765

Artikelnummer

ALPBM684-2

Herstellernummer

BM684-2

Hersteller

ALP

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

5000 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR20

Sonstige Bezeichnung:

D

Anzahl der Zellen:

3

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

175 mm

** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: DTecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR20N. celle: 3Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3.6VCapacità: 5000mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø32mm x 175mmConnessioni: lamelle